| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-USB32HD4K Herst.-Nr.: USB32HD4K EAN/GTIN: 650308592716 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie einen zusätzlichen HDMI-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC anVerwenden Sie diesen USB 3.0 auf HDMI-Adapter, um einen HDMI-Monitor, einen Beamer oder einen TV über einen einzigen USB Typ A Anschluss an Ihren Computer anzuschließen.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDieser Multidisplay-Adapter funktioniert wie eine externe USB-Grafikkarte und bietet eine praktische Möglichkeit, bei einem USB 3.0 Desktop-PC oder -Laptop mehrere Monitore hinzuzufügen.Der Adapter nutzt die USB 3.0 Schnittstelle und überträgt Inhalte in ultrahoher Auflösung auf Ihr HDMI-Display. Der Adapter kann verwendet werden, um die Produktivität der Workstation zu erhöhen. Erweitern Sie Ihren Desktop oder spiegeln Sie ihr primäres DisplayDer leichte Adapter-Dongle verfügt über ein kompaktes Design und ist damit das perfekte Zubehör für Profis, die Zuhause oder im Büro arbeiten.4K-BildqualitätDer HDMI-Ausgang dieses USB 3.0-Videoadapters unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 30 Hz. Selbst wenn Ihr Laptop oder Ihre Desktop-Grafikkarte die 4K-Ausgabe nativ nicht unterstützt, können Sie mit dem Adapter einen 4K-HDTV, einen Monitor oder einen Beamer anschließen.Für zusätzlichen Komfort ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080 P-Videoauflösung.DisplayLink 4K Plug and Display zertifiziertDie Installation war noch nie so einfach. Wenn Sie diesen für DisplayLink 4K Plug and Display zertifizierten Adapter an einen Windows-Computer anschließen, werden automatisch die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Der Vorteil des DisplayLink-Chips liegt darin, dass er mit vielen Betriebssystemen kompatibel ist. Dazu gehören Windows, MacOS, Chrome OS und LinuxDas Modell USB32HD4K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischen Support angeboten.The StarTech.com Advantage Weitere Informationen: | | Betriebsanleitung: | Ja | Software-CD: | Ja | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 80 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 85 % | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | HDMI-Ausgang: | Ja | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | USB-Stecker: | USB Typ-A | USB-Anschluss Geschlecht: | Männlich | Speicherkapazität: | 1024 MB | Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung: | 30 Hz | Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 | Unterstützte Video-Modi: | 480p, 720p, 1080p, 2160p | Audio Kanäle: | 5.1 Kanäle | Chipsatz: | DisplayLink - DL-5500 | Zertifizierung: | CE, FCC, DisplayLink, TAA | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Mac-Kompatibilität: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura | Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Minimum Prozessorfamilie: | Core i5 | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit: | 2.4 GHz | Min. benötigter RAM: | 4 GB | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Breite des Versandkartons: | 235 mm | Höhe des Versandkartons: | 283 mm | Warentarifnummer (HS): | 84733020 | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Integriertes USB-Kabel: | Ja | USB Kabellänge: | 0.063 m | Breite: | 45 mm | Tiefe: | 200 mm | Höhe: | 15 mm | Gewicht: | 65 g | Verpackungsbreite: | 145 mm | Verpackungstiefe: | 212 mm | Verpackungshöhe: | 41 mm | Paketgewicht: | 198 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, Komponent |
| | |
| |