Kingstons DataTraveler® Vault – Privacy 3.0 ist auf Hardware-Basis mit 256-Bit AES Verschlüsselung im XTS-Modus ausgestattet. Dies bedeutet Sicherheit in Unternehmensqualität, in der alle gespeiche...
Soennecken USB-Stick 71612 2.0 8GB schwarz/silber Soennecken USB Stick USB 2.0 8Gbyte schwarz/silber Ideal, um persönliche Daten, Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seit...
Metallgehäuse Zukunftssichere Technik (USB 3.0) Bei Anschluss an bestehenden USB 2.0 Slot\nbis zu 10% schneller als herkömmliche\nUSB 2.0 Sticks Volle Geschwindigkeitsausnutzung mit\nUSB 3.0 Adapte...
Produkttext Der USB Drive Swing SWG 8GB im edlen schwarzen Hochglanz Gehäuse macht sich an jedem USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet...
Transcends JetFlash 700 USB-Stick verwendet die neue USB 3.0-Spezifikation und bietet sehr schnelle Datenübertragungsraten. Der Stick wurde mit der Ultraschallschweißtechnologie hergestellt und bes...
Endlich USB-Sticks, die sich dank microUSB-Anschluss an Smartphone und Tablet verwenden lässt. Bilder, Musik und andere Daten können so problemlos ausgetauscht oder dauerhaft extern gespeichert wer...
8GB USB Speicherstick Bitte beachten Sie: Um einem fairen Preis und eine gute Verfügbarkeit zu garantieren, kann es passieren, dass Sie eine andere Marke als auf dem Foto abgebildet geliefert bekom...
Ob in der Schule, in der Universität oder im Beruf – der Business Line macht überall einen guten Eindruck. Das schwarz-rote Gehäuse ist stylisch und kompakt und eignet sich perfekt, um Präsentation...
Robuster, langlebiger Push & Pull Mechanismus Windows 2000, XP, Vista, 7 Mac OS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher USB 2.0-/USB 3.0-Host-Anschluss
Kompakter, kappenloser USB-Speicher im Metallgehäuse. Der USB-Flashspeicher DataTraveler® 50 ist ein Leichtgewicht und wird in Speicherkapazitäten von 8GB bis 128GB* angeboten. Das Metallgehäuse de...
Der JetFlash 300/330 besticht durch sein simples und dennoch elegantes, stromlinienförmiges Design. Mit einer großen Kapazität und einem Gewicht von nur 8,5g macht der JetFlash 300/330 es noch einf...
Schützen Sie sensible Daten mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Kingstons USB-Flashspeicher DataTraveler® 4000G2 mit Management bietet preisgünstige Sicherheit für Unternehmen mit 256-Bit AES Verschlü...
Halten Sie die sensiblen Daten Ihres Unternehmens sicher. Kingstons DataTraveler® Vault – Privacy 3.0 mit Management ist auf Hardware-Basis mit 256-Bit AES Verschlüsselung im XTS-Modus ausgestattet...
Was ist datAshur Pro? Das iStorage datAshur ist das sicherste, leicht zu bedienende und erschwingliche USB 3.0 USB-Stick der Welt. Es lässt sich via PIN-Code sperren und verwendet XTS-AES 256-bit H...
Der V7 Nano USB Stick verfügt über ein elegantes und robustes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, das in verschiedenen Farben erhältlich ist. Mit diesem USB-Flashspeicher können Sie wichtige Informa...
Der V7 Nano USB Stick verfügt über ein elegantes und robustes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, das in verschiedenen Farben erhältlich ist. Mit diesem USB-Flashspeicher können Sie wichtige Informa...
Der V7 Nano USB Stick verfügt über ein elegantes und robustes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, das in verschiedenen Farben erhältlich ist. Mit diesem USB-Flashspeicher können Sie wichtige Informa...
Der V7 Nano USB Stick verfügt über ein elegantes und robustes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, das in verschiedenen Farben erhältlich ist. Mit diesem USB-Flashspeicher können Sie wichtige Informa...
Der Hama "FlashPen Fancy USB 2.0, 8GB" ist ein kleines beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit einer Kapazität von 8 Gigabyte. Die Büroarbeit mit nach Hause nehmen, Vorbere...
beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium. mit Drehmechanismus. geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle. mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring.
hama USB 2.0 Speicherstick FlashPen "Hook-Style", 8 GB aus Metall, Lesegeschwindigkeit: 15 MB/Sek., Übertragungs- rate: 15 MB/Sek., für WIN 8/7/Vista/XP, Mac OS 9.x oder höher, integrierter Haken z...
speziell geeignet als USB-Speicher oder zur Speichererweiterung für Netbooks schnelles, extrem kleines Wechselspeichermedium (B: 15 x T: 6,5 x L: 21 mm) beliebig oft beschreib- und löschbar geeigne...
USB-Stick mit hochwertigem Gehäuse aus Metall in trendiger Farbe ultraschneller Wechselspeicher mit High Speed Pro Datenübertragung beliebig oft beschreib- und löschbar USB-Speicher unterstützt Win...
USB-Stick Metall-Semi, 4, 8 oder 16 GB, mit Metallbuegel, inkl.1 fb-Werbedruck und Grundkosten: Der USB-Stick Metall-Semi ist ein halbtransparenter USB-Stick mit 4, 8 oder 16 GB Speicherplatz. Zur ...
USB-Sticks sind praktische Begleiter, um einfach und schnell Ihre Daten wie Bilder, Dokumente, Videos und Musik von einem PC zum nächsten zu transportieren. Mit einer USB 3.0 Schnittstelle und eine...
Die V7 USB Flash Drives verfügen über ein benutzerfreundliches und funktionales Design, das keine Schutzkappe braucht, um den Stick vor Verunreinigung und Staub zu schützen. - 5 Jahre Garantie - Ei...
Als professionelles "Stat-of-the-Art" - Produkt kann der MEMORYBIRD P an jedem Standard USB-Anschluss eingesetzt werden – ob Notebook, PC oder Server. Seine neueste USB 2.0 SLC-Technologie erlaubt ...
Den Marktanforderungen entsprechend hat ADATA ein neues Produkt in seine Superior-Serie aufgenommen und präsentiert den S101 USB-Stick. Dank der Verwendung der fortschrittlichen Chip-on-Board-Techn...
BestMedia wurde 1996 in Holdorf gegründet und gilt heute als einer der führenden europäischen Hersteller von Marken- und No-name-opticals. Das kommt nicht von ungefähr: Dank unseres eigenen Maschin...
USB-Speicherstick Metall Farbe: blau Speicherkapazitaet: 8 GB schwenkbare Abdeckung aus Metall kombiniert mit farbigem Kunststoff Masse: ca. L 55 x B 15 x H 10 mm
USB-Stick Metall-Semi, 4, 8 oder 16 GB, mit Metallbuegel, inkl.1 fb-Werbedruck und Grundkosten: Der USB-Stick Metall-Semi ist ein halbtransparenter USB-Stick mit 4, 8 oder 16 GB Speicherplatz. Zur ...
Schützen Sie sensible Daten mit dem höchsten Sicherheitsstandard. Zum Schutz sensibler Daten verfügt Kingstons IronKeyTM D300 USB Flashdrive über einen hochmodernen Sicherheitsstandard, der auf den...
Übersicht Kurzinfo Integral EVO - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 Gruppe Flash-Speicher Hersteller Integral Memory Hersteller Art. Nr. INFD8GBEVOBL Modell EVO EAN/UPC 5055288400856 ...
Übersicht Kurzinfo Integral Neon - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - orange Gruppe Flash-Speicher Hersteller Integral Memory Hersteller Art. Nr. INFD8GBNEONOR Modell Neon EAN/UPC 50...
Übersicht Kurzinfo Integral Neon - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - pink Gruppe Flash-Speicher Hersteller Integral Memory Hersteller Art. Nr. INFD8GBNEONPK Modell Neon EAN/UPC 5055...