Leistungsstarkes USB-C-Ladegerät 45 W mit USB-C-Kabel (2 m) Voller Energie Ihr Smartphone hat nur noch 2 % Energie? Mit diesem leistungsstarken 45W-USB-C-Ladegerät laden Sie es im Handumdrehen wied...
Nennstrom: 15 A Steckverbinderfarbe: Ivory USB-Version: USB 1.1, 2.0, 3.0 Anzahl der Steckdosen: 2 Outlet USB-Steckverbinder: USB Type A, USB Type C Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 Ports Steckverbinde...
Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer -...
Mit dem Flepo Netzteil können Sie zwei USB Geräte, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, Tablet usw. laden bzw. mit Strom versorgen • Zum Anschluss an eine 230 V Steckdose. • 2 x USB Port • Eingang 10...
Sie planen eine Geschäftsreise oder einen Urlaub im Ausland? Nun können Sie Ihre Mobilgeräte unterwegs aufladen, ohne sich darum zu sorgen, ob der Adapter, den Sie daheim benutzen, auch im Ausland ...
Dieser Adapter ermöglicht die Stromversorgung von USB-Geräten mit Mini USB Buchse. Der Adapter kann direkt an 12V PWK und 24V LKW Batterien betrieben werden (Eingangsbereich 10-28V DC). Eingangstro...
Reise-Netzladegerät AXAGON ACU-PD22 für das schnelle Aufladen Mobilgeräten. Dank einer Gesamtleistung von 22W lädt das Adapter Mobilgeräte in kürzester Zeit auf. Der Adapter verwendet bereits einen...