Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz SUBBY ist eine Steckdose mit zwei USB-Anschlüssen Typ A und intelligenter Erkennung für schnelles Aufladen, kompatibel mit Smartphones, Tablets,...
Der Nitecore UNK2 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Nikon Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder...
Lenovo USB-C Netzteil 65 Watt normale Bauform PC-/Server Typ C Artikeldetails: Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Lei...
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den...
Mit diesem Adapter können Sie Ihren Raspberry PI (alle Modelle) und andere Einplatinencomputer, welche über einen Micro-USB Anschluss versorgt werden, über POE-LAN mit Strom versorgen. Der Adapter ...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 3 USB-Ports und einer Leistung von 15 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: Lightning auf USB-C) | die perfekte Kombination Die OtterBox Fast Charge Wall Charging Kits sind die perfekte Kombination für e...
Stets optimal geladen Laden Sie die meisten gängigen USB-C® Geräte mit diesem kompakten und intelligenten Ladegerät. Das HP 65W USB-C Laptop-Ladegerät liefert mit bis zu 65 W genügend Leistung für ...
Einbau USB-Charger weiß 1xTYP-A + C Durch die kleinen und kompakten Abmessungen, findet diese USB-Doppelsteckdose überall Platz. Ideal überall dort, wo Geräte wie Handys, Tablet-PCs usw., aufgelade...
Zur Verwendung mit: DC-Netzteile der Baureihe 2231A von Keithley Produktpalette: 2231A Series Art des Zubehörs: USB-Adapter SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) RoHS konform: Ja