Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A Edelstahl Effekt SUBBY ist eine Steckdose mit zwei USB-Anschlüssen Typ A und intelligenter Erkennung für schnelles Aufladen, kompatibel mit Smartphones,...
Das Nitecore ULM10PRO Ladegerät ist dank der Möglichkeit ihn per USB mit Strom zu versorgen, der perfekte Begleiter für unterwegs. Der Lader kann über 2 Ladeschächte jeweils einen LEICA Akku BP-SCL...
HN Power HNP20EU-CPDV2 USB-C® Adapter 12 V/DC 3.0 A 20 W HN-Power USB-C® PD 20 Watt 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 3.0 A 20 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Kompaktes Steckernetzte...
Das PD-2100 ist ein kleines und handliches Stecker-Netzteil zum Betreiben und Laden von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Notebooks oder anderen Geräten mit einem USB-C Stromanschluss. Geräte mi...
Intelligentes USB-C PD Ladegerät 30 W mit AC Wechselsteckern für US/UK/EU - für Smartphone, Tablet, Laptop und andere USB-Geräte Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 2 Ports (USB-A & USB-C) und einer ...
Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: USB-C auf USB-C) | die perfekte Kombination Die OtterBox Fast Charge Wall Charging Kits sind die perfekte Kombination für ein s...
Mit dem Flepo Netzteil 1-fach, können Sie ein USB Gerät wie zum Beispiel Mobiltelefone, Smartphones, Tablets und andere Geräte laden bzw. mit Strom versorgen. Zum Anschluß an eine herkömmliche 230V...
Akyga® AK-CH-06 ist ein universelles 10-W-USB-Ladegerät mit 5 V / 2,1 A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A, 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnelle Laden vo...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden. USB Netzteil / Ladegerät Eingang: 1...