Mit dem 35W Dual USB‑C Port Power Adapter kannst du zu Hause, im Büro oder unterwegs zwei Geräte gleichzeitig laden. Apple empfiehlt, ihn mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst ihn auch mit de...
sichere und schnelle Ladeleistung für USB-Geräte kompatiblel mit den meisten Geräten mit USB-Anschluss (Smartphones, Tablets, EReader, LED-Leuchten, etc. laden sie Ihr Gerät, egal ob Zuhause, auf d...
Dieser Adapter ermöglicht die Stromversorgung von USB-Geräten mit USB-C Buchse. Der Adapter kann direkt an 12V PWK und 24V LKW Batterien betrieben werden (Eingangsbereich 10-28V DC). Eingangstrom 1...
Raspberry Pi Netzteil, OFFIZIELLES RASPBERRY PI NETZTEIL 2,5 A, RASPBERRY PI Das offizielle Raspberry Pi Netzteil ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung Ihres Raspberry Pi's und der an...
Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC weiß mit USB-Charger Moderne Bettpaneelleuchte mit flexiblem Silikon ummanteltem Leuchtenarm. Schalter direkt auf dem Leuchtenkopf USB-Charger Typ-A, 5 V/DC, max. ...
Das Club3D CAC-1913 Reise-Ladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, TriplePort (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung. Der GAN-Technologie-Chipsatz macht dieses Ladegerät 50 %...