STROM FÜR ALLE GERÄTE Mit der kompakten und praktischen 10-Port USB-Ladestation können Sie jede beliebige Kombination an Smartphones, Tablets oder anderen Mobilgeräten optimal aufladen. Die intelli...
CR123 A Li-ion Akku 16340 Akku Li-ion mit USB Ladefunktion Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: typisch 700mAh ✓ wird einfach über die integrierte Micro-USB Ladebuchse geladen ✓ Somit ist be...
Dieser 100-W-USB-C-Universalstromadapter ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen USB-C-Geräten, die USB-C Power Delivery mit maximal 100 W unterstützen. Die Spa...
Akyga® AK-CH-14 USB charger is an excellent solution for everyone who lives on the run. The applied QC 3.0 and USB PD fast charging technologies will allow you to quickly charge any mobile device. ...
USB Typ C auf Multi-AV-Konverter ermöglichen den Anschluss verschiedener AV-Schnittstellen an ein Gerät mit USB-Anschluss Typ C. Der Lindy USB Typ C auf Dual Display Konverter ermöglicht den Anschl...
Klein und kompakt: Dank neuester Technologie ist dieses Ladegerät deutlich kleiner als gleichstarke Konkurrenzprodukte. Es ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Lädt dein Gerät mit Maximalgesch...
Universal ALL-IN-ONE Schnell-Ladegerät mit USB-Buchse und Type-C Buchse. Power Delivery / FastCharge: geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) unterstützen...
Kleines, aber leistungsstarkes 2-in-1-Schnellladegerät mit USB-A- und USB-C-Port Mit einem 20 W USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) und einem 18 W Quick Charge (QC 3.0) USB-A-Port laden Sie Handys, ...
Das Universal-USB-Ladegerät ermöglicht das Aufladen aller Geräte mit USB-Anschluss. Technische Daten: Eurostecker 100-240V AC - 50/60Hz Nenn-Eingangssspannung: 230V
Das enorm kleine USB-PD-Ladegerät von ANSMANN passt in jede Hosentasche! Mit 1 USB-Port und einer Leistung von 30 W bietet es die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerun...
Lädt dein Gerät mit Maximalgeschwindigkeit auf: Der GaN Charger kann alle gängigen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit aufladen. Lädt mehrere Geräte gleichzeitig auf: Dank mehrerer Ports kannst du...
Das Bachmann Zubehör Netzteil USB-C Adapter Power Delivery ermöglicht sicheres Aufladen mit einer 65 Watt-Leistung. Dieser Ladeadapter eignet sich für die meisten USB-C Geräte wie zum Beispiel Smar...
Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in di...