USB 2.0 Hi-Speed Anschlusskabel A/B GOOBAY 93229, 0,3 m, schwarz Hochwertiges USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit schneller Übertragung. Passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Pla...
USB 2.0 Hi-Speed Anschlusskabel A/B GOOBAY 93598, 5 m, schwarz Hochwertiges USB 2.0 Hi-Speed Anschlusskabel mit hoher Übertragungsrate. Passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner.T...
Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungs...
• USB 3.0 Typ A Stecker auf USB 3.0 Typ B Stecker • Verbindung eines USB-Gerätes mit einem SuperSpeed USB-Hub oder einem SuperSpeed-Computer • Unterstützt eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s • Sup...
Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungs...
USB-A auf USB-B Kabel, 1,5m, Typ=IS.ACAMUSBB-1.5M, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=1.5 m, Anschlussart=USB, Art der Kommunikationsschnittstelle=USB 2....
Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungs...
Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungs...