Das OEM-USB-Verbindungskabel EC2403 erfüllt USB-2.0-Vorgaben. Mit diesem USB-2.0-High-Speed-Verbindungskabel (480 Mb/s) sorgen Sie im Handumdrehen für schnelle und stabile Verbindungen.
Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte ...
Das Synergy21 USB-C Kabelist ein aktivesKabel, welcheseinen Chip besitzt. Dies ist ein Sicherheits- u. Leistungsmerkmalum die höchstmögliche Leistungzur Verfügung zu stellen, welche für dieses Kabe...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Schließen Sie Ihre USB 3.0-Geräte über größere Entfernungen an Mit dem schwarzen 3 m langen USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB3MBK können Sie USB 3.0 B-Geräte, z. B. Festplattengehäuse, Kartenlesegeräte...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
Akyga® AK-USB-18 ist ein 5.0 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird ...