USB -3.0-Verlängerungskabel Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlängerung von USB-3.0-K...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed Verlängerungskabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen Geeignet für Datentransf...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org ha...
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Kabel, Typ A-Stecker auf Type A Kupplung, 3.0, blau, 1,8m. - Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel - Übertragungsrate:...
Das Kabel Akyga® AK-USB-10 mit der Länge von 1.8 m ermöglichend eine Datenübertragung im USB 3.0-Standard und Versorgung, abhängig von der Art eines angeschlossenen Geräts. Es besitzt einen USB A-S...
Das USB 3.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen ...
Das SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel mit einer Länge von 1,83 m von Tripp Lite bietet eine erhebliche Leistungssteigerung des universellen USB-Standards und ist mit der Vielzahl von USB-fähige...
1,83 m langes USB 3.0 SuperSpeed-Verlängerungskabel - Schwarz SuperSpeed USB ist zehnmal schneller als Hi-Speed USB und bietet Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s Die Sync-N-Go-Technologie minimi...
Das Kabel Akyga® AK-USB-14 mit der Länge von 1.8 m ermöglichend eine Datenübertragung im USB 3.0-Standard und Versorgung, abhängig von der Art eines angeschlossenen Geräts. Es besitzt 2 USB A-Steck...
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...