Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: usb karte pci, pcie usb karte, renkforce pcie usb karte
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > USB Karte

  USB Karte  (310 Angebote unter 27.649.438 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Karte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB Karte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EXSYS EX-11044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) (5 Angebote) 
Die EX-11044 USB 3.2 Gen 1 PCIe Karte stellt vier Externe Super-Speed USB 3.2 Gen 1 Ports zur Verfügung. Entwickelt wurde sie um mehrere USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen 1 Endgeräte an Ihre Workstation, D...
Exsys
EX-11044
ab € 18,36*
pro Stück
 
 Stück
Exsys
EX-11094
ab € 30,00*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Schnittstellenkarte, 2x USB 3.0, PCIe, inkl. Low-Profile Slotblech (3 Angebote) 
Die PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen. Da ...
InLine
76666F
ab € 11,64*
pro Stück
 
 Stück
VALUE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 1, 4 Ports (2 Angebote) 
PCIe Steckkarte mit vier USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Ports - zum Anschluss von Peripheriegeräten wie Maus/Tastatur oder Druckern und Datenträgern wie SSDs oder USB Sticks - mit Datenübertragungsr...
VALUE
15.99.2117
ab € 22,85*
pro Stück
 
 Stück
USB 3.0, 2-Port, PCI Express Add-On Karte (12 Angebote) 
USB 3.0, 2-Port, PCI Express Add-On Karte Der Performance-Kick für die neue Generation ultra-schneller USB-Geräte Produktvorteile: Stattet Ihren PCs mit zwei zusätzlichen USB 3.0 Anschlüssen aus Su...
ASSMANN Electronic
DS-30220-5
ab € 11,82*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Front Panel + PCI Express Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) (11 Angebote) 
Dieses USB 3.0 Produkt von Delock erweitert Ihren PC um vier USB 3.0 Schnittstellen. Stecken Sie die PCI Express Karte in einen PCI Express Slot und das Front Panel in einen freien 3.5 Schacht Ihre...
Delock
61893
ab € 34,91*
pro Stück
 
 Stück
Digitus PCIe Karte 2x USB-C + 3x USB A (8 Angebote) 
USB 3.1 Gen2 Super Speed bis zu 10 Gbps - USB 3.1 PCI Express Schnittstellenkarte mit 5 externen USB 3.1 Anschlüssen: 3x USB A Buchse, 2x USB-C Buchse für Geräte der neuesten Generation - 2x USB-C ...
DIGITUS
DS-30222
ab € 40,92*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 89035 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 2 Eingebaut (6 Angebote) 
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen USB 3.2 Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesc...
Delock
89035
ab € 32,89*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom (7 Angebote) 
Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports mit SATA-Stromversorgung hinzu Mit der 2-Port-PCI Express USB 3.0-Karte PEXUSB3S24 können Sie zwei USB 3.0-Ports zu einem PCI Expre...
StarTech.com
PEXUSB3S24
ab € 23,70*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe (4 Angebote) 
Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe renkorce 4 Port USB 3.0 PCI-Express Controller-Karte Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s Ideal zum Kopieren von großen Datenmenge...
Renkforce
RF-3633345
ab € 22,19*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink 4+1-port USB 2.0 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter (10 Angebote) 
Logilink Erweiterungskarte für Ihren PCs um vier externe und eine interne USB 2.0 Schnittstelle für den Anschluss von kompatiblen Geräten (auch abwärtskompatibel zu USB 1.1). Sie wird in einen frei...
LogiLink
PC0028
ab € 5,69*
pro Stück
 
 Stück
ICY BOX IB-PCI1901-C32 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) (8 Angebote) 
USB 3.2 (Gen 2x2) Die neue Erweiterungskarte IB-PCI1901-C32 unterstützt USB 3.2 (Gen 2x2) sowohl für AMD- als auch für Intel-Plattformen und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s, was ...
RaidSonic Technology
60748
ab € 28,14*
pro Stück
 
 Stück
4-Port USB 3.0 PCI Express-Karte (14 Angebote) 
4-Port USB 3.0 PCI Express-Karte Datentransferrate bis zu 5 Gbps Produktvorteile: Datentransferrate bis zu 5 Gbps Unterstützt Plug-and-Play und Hot-Swapping 4x USB 3.0-Ports Der Performance-Kick fü...
ASSMANN Electronic
DS-30221-1
ab € 10,82*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern (7 Angebote) 
Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu Mit der PCI Express USB 3.0-Karte (mit SATA-Stromversorgung) PEXUSB3S4V werden einem PCI Express-fä...
StarTech.com
PEXUSB3S4V
ab € 37,67*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 89074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) (8 Angebote) 
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf externe USB 3.2 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesch...
Delock
89074
ab € 58,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB Karte
^

Allgegenwärtig: die USB-Karte

Der serielle USB-Bus hat sich heutzutage aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und Flexibilität im Einsatz sowie der Vielzahl von Geräten mit entsprechendem Anschluss als Standard-Schnittstelle im PC durchgesetzt. Tastauren, Mäuse, Scanner, Drucker, externe Festplatten und DVD-Brenner oder auch Kartenleser - sie alle werden zumeist nicht mehr über viele verschiedene Stecker mit dem Rechner verbunden, sondern über den USB-Bus. Dabei können die angeschlossenen Geräte im laufenden Betrieb gewechselt werden (so genannte Hot-Plug-Fähigkeit), und neu mit dem System verbundene Komponenten werden automatisch erkannt.

Unterschiedliche Spezifikationen

Da die meisten Computer nur über eine begrenzte Anzahl von USB-Anschlüssen verfügen, sind am Markt USB-Controller erhältlich, die in aller Regel zwei bis vier zusätzliche Schnittstellen zur Verfügung stellen. Diese USB-Controller werden sowohl für den internen Einbau in stationäre Systeme angeboten als auch in Gestalt von PCMCIA-Karten oder ExpressCard-Erweiterungskarten für Notebooks. USB-Controller für den Einbau in den PC sind inzwischen für alle aktuellen Bussysteme erhältlich. Zusätzlich sind auch Kombicontroller verfügbar, die neben den USB-Anschlüssen zusätzliche andere Schnittstellen unterstützen wie beispielsweise FireWire.
Die maximale Übertragungsrate der heute gängigen USB-Controller nach der Spezifikationsversion 2.0 liegt bei 480 Mbit/sec.; aufgrund eines gewissen Protokoll-Overheads und der Geräteverwaltung erreichen nach USB 2.0 zertifizierte Hochgeschwindigkeitskomponenten maximale Transferraten von etwa 40 Mbyte/sec. Da die USB-Schnittstellen in der aktuellen Version 2.0 abwärtskompatibel sind, können auch ältere Geräte, die nach dem USB 1.1-Standard arbeiten, an neue USB-Controller angeschlossen werden. Umgekehrt funktionieren auch die meisten neuen Geräte an älteren USB-1.1-Controllern, erreichen dann jedoch maximal deren spezifizierte Übertragungsrate, nämlich etwa 12 Mbit/sec.
Der kommende neue USB 3.0-Standard soll ebenfalls abwärtskompatibel arbeiten, wobei jedoch die maximale Transferrate auf etwa 5 Gbit/sec. angehoben wurde. Derzeit (Stand September 2009) sind jedoch weder USB-Controller erhältlich, die den USB 3.0-Standard bereits unterstützen, noch entsprechende Komponenten.

Besonderheiten

USB-Controller nach der 2.0-Spezifikation sind in aller Regel mit zwei Steuerbausteinen ausgestattet: einem EHCI- sowie einem UHCI- oder OHCI-Chip. Während der EHCI-Controller für Komponenten gedacht ist, die nach der 2.0-Spezifikation arbeiten, ist der nachgeschaltete OHCI- oder UHCI-Controller als Steuereinheit für Geräte nach der 1.1-Spezifikation konstruiert.
Ältere USB-Controller, die lediglich die Spezifikationen 1.0 und 1.1 unterstützen, haben daher auch nur einen UHCI- oder OHCI-Chip eingebaut. Die UHCI-Steuerbausteine sind ursprünglich von der Firma Intel entwickelt worden, während OHCI-Bausteine von einem Firmenkonsortium, dem neben Compaq auch Microsoft und NSC angehörten, normiert wurden. Die OHCI-Controller weisen gegenüber ihren Intel-Pendants einige rudimentäre hardwareseitige Modifikationen auf. Obwohl diese Modifikationen keinen Einfluss auf die Kompatibilität der Controllerbausteine haben sollten, gibt es Geräte mit USB-Anschluss, die nicht mit OHCI-Steuercontrollern harmonieren.
Die EHCI-Bausteine, die in nahezu allen aktuellen USB-Controllern ihren Dienst verrichten, stammen meistens von der Firma NEC. Sie verfügen in der Regel über einen nachgeschalteten USB 1.1-Steuerbaustein nach Intel-Spezifikation, was eine vollständige Kompatibilität zum Industriestandard gewährleistet.

Hinweise für die Beschaffung und Nutzung von USB-Controllern

  • Sofern Sie beabsichtigen, externe Festplatten im 6,4 cm (2,5“)-Formfaktor an einem neu zu beschaffenden USB-Controller zu betreiben, empfiehlt es sich, auf die Stromversorgung zu achten. Viele sparsame externe 6,4 cm (2,5“)-Festplatten, die über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden werden, können über einen zweiten USB-Anschluss auch mit ausreichend Energie versorgt werden. Sie benötigen dazu am USB-Controller einen so genannten High-Power-USB-Anschluss, der 500 mA zur Verfügung stellt. Herkömmliche Low-Power-Anschlüsse bieten lediglich 100 mA, was zum Starten auch energieeffizienter 6,4 cm (2,5“)-Festplatten nicht ausreicht.
  • Um eine wirklich vollständige Kompatibilität zu allen anschließbaren USB-Geräten zu erhalten, sollten Sie darauf achten, dass diese über Controllerbausteine von NEC und Intel verfügen (EHCI und UHCI). Aufschluss darüber geben meist die technischen Datenblätter der USB-Controller.
  • Achten Sie insbesondere bei PCMCIA- oder ExpressCard-USB-Controllern darauf, dass diese eine ausreichende Stromversorgung der angeschlossenen Komponenten sicherstellen können. Vor allem bei Notebooks ist es üblich, öfter ein Backup auf eine externe Festplatte zu speichern. Bietet der USB-Controller dann nur Low-Power-Anschlüsse, sind die meisten externen 6,4 cm (2,5“)-Festplatten nicht zu gebrauchen, da der Massenspeicher selbst deutlich mehr Startstrom benötigt. Sofern Ihr Notebook über eine PS/2-Schnittstelle verfügt, können Sie in einem solchen Fall die Festplatte doch noch am Gerät betreiben, indem Sie mit Hilfe eines PS/2-USB-Konverters die Stromversorgung über die PS/2-Schnittstelle sicherstellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.