USB 3.0 Host-Controller Schnittstellenkarte für den PCI-Express Steckplatz mit 4 Anschlüssen USB Typ A Buchse. Konform mit den PCI-Express Basis-Spezifikationen Rev. 2.0 Konform zu den USB 3.0 Spez...
USB 3.0 PCI-Express ControllerVier unabhängige USB 3.0 PortsDatentransferraten bis zu 5 GB/sTreiberunterstützung: Windows Vista / XP / 7Lieferumfang: Adapter, Treiber CD, Kurzanleitung.
Die EX-11088 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt sieben Externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um sieben weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation...
PCIe 3.0 | USB Typ C & USB Typ A | 5V 3A / 15W über USB-C | 5V 0,9A / 4,5W über USB-A | UASPMit dieser USB-3.2-Gen-2-Karte fügen Sie Ihrem Computer einen USB-C™-Port und einen USB-A-Port über einen...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne USB 3.0 Pfostenstecker. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc....
Renkforce RF-4679642 2+2 Port USB 3.2 Gen 2 Controllerkarte USB 3.2 Gen 2,USB-C® PCIe RF 4 Port USB 3.2 Gen 2-Controllerkarte 2x USB-A 2x USB-C® PCIe 2 ASM3142 Chipsätze 1 PCIe Paket-Switchcontroll...
Kurzbeschreibung Diese PCI Express Netzwerkkarte von Delock bietet einen Anschluss für ein SFP+ Modul mit einer Übertragungsrate von 10 Gbps. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales 10 G...
Renkforce 3 Port FireWire 800-Controllerkarte PCIe 3 Port FireWire 400/800 PCI-Express-Karte Low Profile Mit dieser FireWire 800 Express Card erweitern Sie Ihren PC um 3 schnelle Schnittstellen, di...
Die EX-11494-2 USB 3.0 Quad PCI-Express (x4 Slot) Karte stellt vier Externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Jeder Port hat einen eigenen Renesas Single Baustein. Somit erreicht jeder Port ...
Kurzbeschreibung Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.0 Ports. Jeder Port wird von einem einzelnen Renesas Chipsatz versorgt, wodurch eine hohe Datentransferrate ...
Ausgestattet mit externem USB-Typ-C-Anschluss (SuperSpeed USB 3.1) - Ausgestattet mit internem 19-poligem USB 3.0-Anschluss und zwei externen USB-Typ-A-Anschlüssen - Dedizierter Schnellladeanschlus...