USB 2.0 Highspeed-Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentran...
USB Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner...
Dieses USB Kabelset, bestehend aus 2 Kabeln, dient zur Stromversorgung verschiedener Geräte mit DC und USB-B Port über die Standard USB-A Schnittstelle.
Aktives USB C auf USB C Kabel, Stecker auf Stecker (St/St) - uneingeschränkte 10 Gbit/s und 60 W / 3 A mit bis zu fünfmal höherer Reichweite Das aktive Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel verbindet...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, grau, 2m" von LogiLink USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es ents...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, grau, 3m" von LogiLink USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es ents...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 3.0. - Übertragungsrate: 5000Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - Ad...