Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner - Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung - 24-Karat vergoldet...
BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, 3.0, blau, 1,8m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker · USB Standard: USB 3.0 · Übertragungsrate: 5000 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmu...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 3 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB3MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewink...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.