Anschluss
USB 2.0 A-B USB 2.0 A-A USB 2.0 MicroB-A USB 2.0 MicroA-Mirco B USB 2.0 A-5pin Mini USB 2.0 MicroC-B USB 2.0 MicroB-MicroB USB 2.0 A-C USB 3.0 A-B USB 3.0 A-A USB 3.0 C-B USB 3.0 MicroA-A USB 3.1 C-C USB 3.1 A-C Stecker
ST/ST ST/BU BU/ST Länge
0,8 m 1,8 m 3 m 4,5 m 0,15 m 1 m 2 m 0,3 m 5 m 12 m 30 m 15 m 20 m 45 m 50 m 0,5 m
Topseller
Anschluss
USB 2.0 A-A USB 2.0 A revers.-C USB 2.0 A revers.-MicroB USB 2.0 A revers.-MicroB revers. USB 2.0 A+Mirco B-Micro B USB 2.0 A-5pin Mini, schwarz USB 2.0 A-5pin Mini USB 2.0 A-B, gold USB 2.0 A-B, schwarz USB 2.0 A-B, Flachkabel USB 2.0 A-C USB 2.0 A-C+Lighning+Mirko B USB 2.0 A-Lightning USB 2.0 A-Micro B USB 2.0 A-Micro B, Magnetkabel USB 2.0 A-Micro B, Spiralkabel USB 2.0 A-Micro B, Ladekabel USB 2.0 A-Micro B, Gold LED USB 2.0 A-Micro B + C USB 2.0 A-Micro B + Lightning USB 2.0 A-Micro B revers. USB 2.0 A-MicroB, Gold USB 2.0 C-MicroB revers. USB 2.0 Micro A-Micro B USB 2.0 Micro B USB 2.0 Micro B-C, gold USB 2.0 Micro B-C, schwarz USB 2.0 Micro B-Micro B USB 3.0 A-A USB 3.0 A-B, schwarz USB 3.0 A-B, gold USB 3.0 A-C USB 3.0 A-Micro A USB 3.0 A-Micro B, schwarz USB 3.0 A-Micro B, gold USB 3.0 B-C USB 3.1 A-C, schwarz USB 3.1 A-C, gold USB 3.1 A-C USB 3.1 C-C USB 3.1 Micro B-C, schwarz USB 3.1 Micro B-C, gold Stecker
ST/ST ST/BU ST/ST+ST+ST BU/ST ST+BU/ST+BU ST/ST+ST ST Länge
1,8 m 0,8 m 3 m 1 m 4,5 m 12 m 0,15 m 2 m 0,3 m 0,8m 0,5 m
Topseller
Topseller
Anschluss
Stecker A -> Stecker B Stecker A -> Stecker B, Premium Stecker A -> Stecker Micro B 2x Stecker A -> Stecker Micro B Stecker A -> Stecker A, Premium Stecker A -> Stecker A Stecker A -> Buchse A, Premium Stecker A -> Buchse A Stecker A -> Buchse A, High Quality 2x Stecker A -> Buchse A Stecker C -> Stecker A Stecker C -> Stecker Micro B Stecker C -> Stecker B Stecker C -> Stecker A, OFC Stecker C -> Stecker C, OFC Farbe
schwarz blau weiß transparent grau Länge
1,8 m 1 m 3 m 5 m 0,2 m 0,5 m 2 m 0,3 m 0,6 m 1,5 m