Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  >  > Urkunden-Heftstreifen

  Urkunden-Heftstreifen bei Mercateo online kaufen (5 Angebote unter 24.662.524 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Urkunden-Heftstreifen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Urkunden-Heftstreifen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CSK Kontorbedarf Urkunden-Heftstreifen 170 g/qm, weiß, 297x30 mm (2 Angebote) 
Beschreibung: Urkunden-Heftstreifen für DIN A4 Format. 297 mm lang, 30 mm breit. Für das zusammenhalten von mehrseitigen Dokumenten. Farbe: weiß. GTIN: 4319111110246 Herstellerartikelnummer: 900170...
CSK Kontorbedarf
90017030
ab € 15,29*
pro 250 Stück
 
 Packung
Urkundenheftstreifen 297x30 mm bei 15 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß (1 Angebot) 
Urkundenheftstreifen 297x30 mm bei 15 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß Marke: advo-spezial® Für Urkunden DIN A4 (297 mm lang) Mittig angefalzt Postkartenkarton 170 g/m², Breite: 30 mmFarbe: weiß -...
advo-discount
AN4446-03
ab € 66,13*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Urkundenheftstreifen 297x40 mm bei 20 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß (1 Angebot) 
Urkundenheftstreifen 297x40 mm bei 20 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß Marke: advo-spezial® Für Urkunden DIN A4 (297 mm lang) Mittig angefalzt Postkartenkarton 170 g/m², Breite: 40 mmFarbe: weiß -...
advo-discount
AN4446-04
ab € 66,20*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Urkundenheftstreifen 297x40 mm bei 20 mm angefalzt, Urk.-Papier 90 g/m², gbl.weiß (1 Angebot) 
Urkundenheftstreifen 297x40 mm bei 20 mm angefalzt, Urk.-Papier 90 g/m², gbl.weiß Marke: advo-spezial® Für Urkunden DIN A4 (297 mm lang) Jeweils mittig angefalzt Urkundenpapier 90 g/m², Breite: 40 ...
advo-discount
AN4446-09
ab € 66,07*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Urkundenheftstreifen 297x50 mm bei 25 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß (1 Angebot) 
Urkundenheftstreifen 297x50 mm bei 25 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß Marke: advo-spezial® Für Urkunden DIN A4 (297 mm lang) Mittig angefalzt Postkartenkarton 170 g/m², Breite: 50 mmFarbe: weiß -...
advo-discount
AN4446-05
ab € 66,07*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Urkunden-Heftstreifen
^

Mit Urkundenheftstreifen wichtige Dokumente vollständig behalten

Der Urkundenheftstreifen ist ein spezieller Heftstreifen für wichtige Dokumente. Heftstreifen selbst sind auch unter dem Namen Aktendulli bekannt und bestehen aus einer gelochten Papp- oder Kunststofffolie zum Einhängen in einen Ordner und besitzen daran einen langen Metallstreifen, auf den Blätter eingehängt und wieder entnommen werden können. Der Urkundenheftstreifen ist dagegen so angelegt, dass man die Anzahl der Seiten im Nachhinein durch die Lochung und die Ösen nicht mehr verändern kann. Der Urkundenheftstreifen bürgt daher für die Vollständigkeit des Dokuments, wobei man auf eine seitenweise Nummerierung dennoch nicht verzichten sollte.

Der Urkundenheftstreifen

Der Heftstreifen besteht aus einem gefalzten Karton, mit dem mehrere DIN-A4-Seiten an der linken Seite zusammengefasst werden, in dem die gelochten Aussparungen zusätzlich mit Messingösen verstärkt werden. Dadurch ist der Verlust von einzelnen Seiten ebenso ausgeschlossen, wie das Ausfransen der Lochung, wenn das Dokument häufig gebraucht wird.

Breite und Länge

Die Breite der Urkundenheftstreifen variiert danach, wie viele Seiten zusammengefasst werden sollen. Die mittig genuteten und gefalzten Pappstreifen gibt es ab 15 Millimeter Breite bis zu 60 Millimeter und mehr. Mit den 60-Millimeter-Heftstreifen kann man immerhin ca. 200 bis 250 Seiten verbinden. Mit einer Länge von 297 Millimeter ist der Heftstreifen auf die Verbindung von DIN-A4-Seiten an der langen Seite vorgesehen. Streifen mit einer Länge von 210 Millimeter entsprechen einer DIN-A5-Größe, können aber auch verwendet werden um DIN-A4-Seiten am Kopfende zusammenzufassen.

Das Material

Die Heftstreifen selbst bestehen überwiegend aus Postkartenpappe mit einer Stärke von um die 170 Gramm pro Quadratmeter und sind damit einerseits recht stabil, andererseits aber immer noch zum Falten biegsam genug und zum Lochen geeignet. Das Material ist zum Teil ebenso empfindlich wie das Dokument aus Papier und sollte daher vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Dokumentenbox oder ein Urkundenkasten ist hier ganz hilfreich.

Verwendungsmöglichkeiten

Die Urkundenheftstreifen werden in Kanzleien (Kanzleibedarf) zur Erstellung von Urkunden, aber auch Beglaubigungen, beglaubigte Abschriften, Gutachten oder Zeugnisse verwendet. Daher findet man die Streifen nicht nur in Anwalts- und Notariatsbüros, sondern auch oft in Ämtern, Schulen oder Gutachterbüros.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Urkunden-Heftstreifen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.