Gerätedose für dünne Beplankungen Fräsloch- 68 mm für Plattenstärken von 0,5-40 mm für Beplankungen die keinen Randversenk ermöglichen Leitungseinführungen bis 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschne...
Abmessungen L x B x H = 66 x 82 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 82mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Abmessungen L x B x H = 66 x 130 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 130mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Abmessungen L x B x H = 83 x 53 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 53mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Deckenverbindungsdose, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung LED max. 3 W, Lampenleistung Halogen max. 6,5 WDer E...
Abmessungen L x B x H = 83 x 120 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 120mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort