Länge = 90mm Breite = 90mm Höhe = 49mm Schutzart = IP65 Die Fibox 90x90x49 mm JB 2.5 WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010
Abmessungen L x B x H = 160 x 90 x 260mm Material = Polyester Länge = 160mm Breite = 90mm Höhe = 260mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 26 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm Material = Polyester Länge = 122mm Breite = 120mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 10 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
B 2 Geräte-Verbindungsdose - 1-teilig, Einbauhöhe 68,5 mm, VDE-geprüft - 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm - Befestigung an der Schalung durch Spezial-Haftkleber oder Magnet möglich
Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Ran...
Abmessungen L x B x H = 260 x 160 x 90mm Material = Polyester Länge = 260mm Breite = 160mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 26 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 48,5 mm (1262-61). B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden...
B 2 Geräte-Verbindungsdose - 1-teilig, Einbauhöhe 68,5 mm, VDE-geprüft - 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm - Befestigung an der Schalung durch Spezial-Haftkleber oder Magnet möglich