Geräte-Verbindungsdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im...
Abmessungen L x B x H = 110 x 75 x 75mm Länge = 110mm Breite = 75mm Höhe = 75mm Schutzart = IP66 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Kabeleinführung = 4 x M20 CE-TEK ″CEP″ GRP, Ab...
Abmessungen L x B x H = 250 x 120 x 255mm Material = Polyester Länge = 250mm Breite = 120mm Höhe = 255mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 40 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche =...
Geräte-Verbindungsdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im...
B 2 - das Betonbausystem für die Werksfertigung - Feuerbeständigkeit 650o C nach VDE 0606 - Schutzart IP3 X - Geräte-Verbindungsdosen verdrehungssicher waagerecht und senkrecht anreihbar mit garant...
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm Länge = 122mm Breite = 120mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 9 Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Strom = 21A Serie = GB BARTEC-Abzw...
mit variablen Trennwänden für eine flexible Installation und Geräteschrauben, äußerst massives Material, hohe Wandstärke, mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen, Glühdrahtprüfu...
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm Länge = 122mm Breite = 120mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 10 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anzahl der Wege =...
Abmessungen L x B x H = 66 x 53 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 53mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort