Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Ba...
Plattendecken-Großdose 115 - zum werkseitigen Einbau - 12 Markierungen, Auslassöffnung 60 mm - mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. Einbauhöhe + Putzstärke) - Einbauhöhe 115 mm
Abmessungen L x B x H = 255 x 250 x 120mm Länge = 255mm Breite = 250mm Höhe = 120mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 20 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anzahl der Wege...
MDT Unterputzdose 7 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 7 Zoll fur Wandeinbau 7 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-0701.04). Abmessungen (B x H x T): 213mm x 171mm x 84mm.
Schalterdose, flach, 25 Stück Ø 60 mm, Tiefe 45 mm, mit Stutzen und Schraubenaufnahme. 20 und 25 mm Ø 60 mm, Tiefe 45 mm, mit Stutzen und Schraubenaufnahme. 20 und 25 mm Rohreinführungen.
Schnellfixierung von Unterputz-Gerätedosen durch Klemmen, statt Gipsen oder Kleben. Für Öffnungen mit Durchmesser 80 mm. Nicht geeignet bei Verwendung von Dünnputz.
REV 0518310777 Schalterdose (Ø x H) 60 mm x 40 mm 1 St. Schalterdose Unterputz Ø 60 x 41 mm Für Spreiz- und Schraubbefestigung Flammwidrig Mit Verbindungsstutzen Ausstattung: Schalterdose / Verbind...
Abmessungen L x B x H = 122 x122 x 82mm Länge = 122mm Breite = 122mm Höhe = 82mm Schutzart = IP66 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Serie = GB GRP EExe-Abzweigdosen. Die neuen O...
Als drahtloser Raumthermostat arbeitet der Funkempfanger mit dem Fernbedienteil VTX-SP zusammen. Dabei besteht der Raumthermostat aus einem Fernbedienteil, das als Funk-Raumtemperaturfuhler zur Tem...
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Ba...
REV 0518320777 Schalterdose (Ø x H) 60 mm x 61 mm 1 St. Schalterdose Unterputz Ø 60 x 61 mm Für Spreiz- und Schraubbefestigung Flammwidrig Mit Verbindungsstutzen Ausstattung: Schalterdose / Verbind...