25er Pack Hohlraum-Gerätedose, winddicht, 2-Komponenten, Ø 68, 47 mm mit integrierten selbstdichtenden Durchstossmembranen durch die nahtlose Anpassung an den Leiterquerschnitt wird gleichzeitig ei...
Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedin...
Schalterdosen, flach, 25 Stück Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Anreihstutzen und Schraubenaufnahme. VDE-geprüft. 20 mm Rohreinführungen. Netzinhalt 25 Stück.
Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer. Metalldeckel mit integriertem Wendetubus für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschu...
KOPOS KP 68 /D_ST Gerätedose (L x B x H) 71 x 73 x 45 mm 1 St. Gerätedose Neuer Standard von Unterputzdosen Brandklasse des Baustoffs A1 - F Einlässe aus flexiblem Material Die neuartige Unterputzd...
Material = Thermoplast Höhe = 40mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Durchmesser = 80 mm Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. Eine neue Serie von Abzweigdosen mit einem leic...
25er Pack Hohlraum-Gerätedose, winddicht, 2-Komponenten, Ø 68, 61 mm mit integrierten selbstdichtenden Durchstossmembranen durch die nahtlose Anpassung an den Leiterquerschnitt wird gleichzeitig ei...