Abmessungen L x B x H = 75 x 75 x 48mm Material = Thermoplast Länge = 65mm Breite = 65mm Höhe = 48mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. E...
KOPOS KEZ 300_KB Installationsdose (L x B) 120 mm x 120 mm 1 St. Elektroninstallationsdose für wärmegedämmte Fassaden Robuste Konstruktion Geeignet zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fas...
Schalterdose Die Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermostate etc. Die Schalte...
Kunststoff Klappdeckel fur Installationsdose R02 eisengrau.Kunststoff Klappdeckel fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unte...
Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau4fachMerkmale: Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden....
10er Pack KAISER Doppel-Abzweig-Schalterdose mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis NG16 und DIN EN-Rohre Ø20mm, Feuerbeständigkeit 650°C, auch als Geräte-Verbindungsdose in Verbindung m...
Einbau-Gerätedose, Typ=6600.4320.21, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des ...
stabile Ausführung aus schlagfestem Kunststoff mit breiter Klemmfeder mit angeschrägtem Deckelrand für einen sauberen Abschluss zur Wand der große Außendurchmesser gewährleistet eine volle Abdeckun...