Produktinformation Dosen und Kästen mit Abschirmung Geräte-Verbindungsdose für die Unterputz-Montage Flammwidrigkeit 650 oC nach DIN VDE 0606, Berührungsschutz IP2X, ohne Schrauben
Schalterdose Die Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermostate etc. Die Schalte...
Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber.Bodensteckdose mit Metalldeckel und integrierten Wendetubus silber nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 inklusive Mont...
Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau2fachMerkmale: Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden....
10er Pack J.V.K. Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände EI90 mit Plattenstärke 25-40mm, mit eingesetzten Schrauben, vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen, 2 Leitungseinf...
Unterputzdose ReMo #26680025Die ReMo UP-Dose ist eine luftdichte Unterputzdose, in Farbe schwarz (RAL 9005). Verwendet wird die ReMo UP-Dose speziell für die Kunststoff-Wellrohre FFKu-ReMo click un...
Kaiser 1555-41 Geräte-Verbindungsdose (Ø x T) 60 mm x 66 mm 250 St. Unterputz Geräte-Verbindungsdose 250er-Set UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutz...
Einbau-Gerätedose, Typ=6600.4325.21, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des ...
Abmessungen L x B x H = 140 x 140 x 220mm Material = Polycarbonat Länge = 140mm Breite = 140mm Höhe = 220mm Schutzart = IP65 Farbe = Weiß Durchmesser = 220 mm