Abmessungen L x B x H = 94 x 94 x 57mm Material = Polycarbonat Länge = 94mm Breite = 94mm Höhe = 57mm Schutzart = IP66 Farbe = Grau Anzahl der Wege = 7 Serie = TK PC Halogenfreie Gehäuse, IP66. Ein...
Gerätedose zur Montage von CEE-Steckdosen in WDK-Kanälen ab der Kanalbreite 150 mm. Die Gerätedose kann auch als Unterputz-Einbaudose für CEE-Geräte verwendet werden. Gerade Ausführung, 16 und 32 A...
zur Wandmontage. Farbe: weiß, mit vergoldeten Kontakten. Doppelt geschirmte, hochflexible OFC-Kabelpeitsche mit 2 HDMI-Kupplungen. Abmessungen: 85 x 85 x 10 mm.
100er Pack EGB Geräte-Verbindungsdose mit Nagellaschen mit Nagellaschen als Montagehilfe, zur Schnellmontage ohne Gips, Putzstärke min. 6mm, mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis NG16 u...
Installationsdose fur 2x45er Steckdosen fur Bodensteckdose R02.Installationsdose fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen. Fur die A...
Mit dem UP-Funkempfanger Mercato Sotto konnen bestehende Rollladen- und Jalousieantriebe ohne integrierten Funkempfanger auf Funk umgerustet werden. Es sind bis zu 10 Sender pro Empfanger anlernbar...
Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräte...
Zur Verwendung mit: Akustische und optische Signalgeber von Cooper Fulleon Produktpalette: - Art des Zubehörs: Unterputzdose mit Stromversorgung SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) RoHS konform: Ja