Universaldübel UVD II • Universal-Nylon-Dübel für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in fast allen Baustoffen • Spreizfunktion in Vollbaustoffen, Verknotungsfunktion in Hohlräumen u...
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla...
Die fischer Spiegelbefestigung SPBE K beinhaltet verchromte Spiegelhalterunter- und oberklammern mit Korkauflage zur Verhinderung von Kontaktkorrosion zwischen Spiegel und Halteklammer. Befestigung...
Dübel DUOPOWER, mit Rand, 8 x 40 LD, Packung à 100 Stk, ab 3 Stk. Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach...
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla...
3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe, Drehsicherungen an Dübelhals und Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff, Tri + Schraube: Senkkopfschraube mit PZ-Antrieb Ausführung: Universa...
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. A...
Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Nylon für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Bei...
Dübel DUOPOWER, mit Rand, 8 x 65 LD, Packung à 50 Stk, ab 3 Stk. Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach ...
Dübel TP4 12x60mm grün: Duebel: Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentw...
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. A...