Dimmer für DIN-Schiene, mit Memoryfunktion, 2 Funktionsweisen für 3 Lampenarten über Wahlschalter wählbar, die Mindesthelligkeit ist einstellbar, Ausgangskreis: 300-500 W, Einschaltdauer(ED): 100 %...
Dimmer für Chassis- oder Dosenmontage, dimmt schrittweise, 2 Funktionsweisen über Taster wählbar: Dimmer und Memoryfunktion, einsetzbar für Glüh- und Halogenlampen, max. Leistung Ausgangskreis: 400...
DELTA NV-Dimmer für magnetische Trafos 50-600W, UP Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmögli...
Dimmer Universal LED Einbau 1724 DEBmit Nebenstelleneingang Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Die Bedienung erfolgt über Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle o...
Kompakter, universeller Phasendimmer mit automatischer Lasterkennung und DALI Steuereingang zum Einbinden von 230V Leuchtkörpern in ein DALI System. Als kompakte 25W Variante oder 300W Ausführung e...
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Univ...
Dimmer Mini Universal LED Phas.an/abschnit 1724 DMmit Nebenstelleneingang Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Die Bedienung erfolgt über Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Dre...
Elektronik, Busch-Dimmer®, REG-Geräte, Universal-Zentralbaustein für Busch-Dimmer® 6583, Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583. Für Glühlampen, 23...
230V AC, 50 Hz Druck-Wechsel-Schalter mit Softrasterung Metallwelle mit Schraubklemmen bis 2,5mm² flackerfreies Dimmen durch Einstellung der Grundhelligkeit geeignet für: dimmbare Energiesparlampen...
Kompakter, universeller Phasendimmer mit automatischer Lasterkennung und DALI Steuereingang zum Einbinden von 230V Leuchtkörpern in ein DALI System. Als kompakte 25W Variante oder 300W Ausführung e...
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisc...
230V AC, 50 Hz Druck-Wechsel-Schalter mit Softrasterung Metallwelle mit Schraubklemmen bis 2,5mm² flackerfreies Dimmen durch Einstellung der Grundhelligkeit geeignet für: dimmbare Energiesparlampen...
Dimmer-Slave, Steuereingang 0-10 V für die Ansteuerung vom Master-Dimmer oder eine andere 0-10 V-Ansteuerung. Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmverfahren. Wahlschalter für Lampenarten auf der Front...
230 V AC, 50 Hz Serienschalter mit Dimmer-Funktion - eine weitere Lampengruppe kann gedimmt und eine weitere Lampengruppe geschaltet werden für Niedervolt-Halogenlampen (mit magnetischen Ringkern- ...
LED-Drehdimmer Universal 1731 DDBestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Betrieb mit geeigneter Abdeckung Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigensch...