Gehäuse: Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch. Anwendung: Bit-Kassette mit Bits für die gängigen Sicherheitsschrauben. Bithalter: Universalhalter, magnetisch. Bits: 25 mm Standard- und To...
Produktbeschreibung: Besonders handliches und robustes manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 19 mm Breite. Der zuverläsige Verschluss ermöglicht problemlosen Einsatz f...
Das Spanngerät für Kunststoffumreifungsbänder ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführung aus Stahlguss. Bei den Kombi-Umreifungsgeräten ist die Spann- und Ver...
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, vollautomatisch, Profi, für Bandbreite 16 - 19 mm. Schlagfestes Full-Touch-Bedienungsdisplay und 3-Farb-Infodisplay. Mit Akustiksignal zur Vermeidung von Bed...
857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057163001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, vollautomatisch, für Bandbreite 12 - 16 mm. Mobil einsetzbar zur Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern. Band einlegen mit nur einem Knopfdruck. Das ...
Produktbeschreibung: Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 13 mm Breite. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse. Art...
Das Spanngerät für Kunststoffumreifungsbänder ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführung aus Stahlguss. Bei den Kombi-Umreifungsgeräten ist die Spann- und Ver...
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057153001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...
Spann- und Verschlussgerät Standard für Polypropylenband / für leichte bis mittelschwere Packstücke für Bandbreite 16 mm Suchbegriffe: Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifung...
Produktbeschreibung: Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 16 mm Breite. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse. Art...
Manuelles Umreifungsgerät für Textil- und Kunststoffumreifungsbänder für eine Bandbreite von 13 bis 19 mm. Das Gerät ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführun...
Das mobile, aus stabilem Stahlrohr bestehende Umreifungsgerät Palstrap Comfort ist geeignet für die professionelle und zuverlässige Umreifung von Paletten mit Bändern, welche aus PP oder PET gefert...
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057151001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...