Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spanngerät mit einer maximales Spannleistung von 7.500 N für vorkonfektioniertes textiles Band und Kompositband bis 50 mm Breite. Das Gerät ist mi...
Das Akku-Handumreifungsgerät STB 73 ist der Allrounder bei Umreifungen wenn durchschnittliche Spannkraft benötigt wird. Das Gerät kann sowohl mit PP- als auch mit PET-Umreifungsband eingesetzt wer...
Haspelspanner für Polyester- und PP-Umreifungsband praxisbewährtes Werkzeug in robuster Ausführung zur professionellen Umreifung und Ladungssicherung mit Polyester- oder PP-Umreifungsbändern passen...
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Standard, für Bandbreite 12 - 16 mm. Manuelles, halbautomatisches Spannen, Schweißen und Abschneiden auf Knopfdruck. Mit Reibeschweißverschl...
MS 13-19 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern in Bandbreiten von 13 bis 16 mm • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Für Hülsenverschlüsse ist ein...
Akku-Umreifungsgerät BXT 2 halbautomatisch, für 9-16mm Halbautomatisches Gerät für den hülsenlosen Vibrationsschweißverschluss Ermüdungsarmer Einhandbetrieb Mehr Umreifungszyklen durch schnelles un...
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 mm. Für Kunststoffbänder. Absolutes Profiwerkzeug für alle Industriebereiche. Einhebelmechanik hervorragen...
Spanngerät für Polyester-Kraftband • Spanngerät für 25 mm • Verwendbar für horizontale und vertikale Umreifungen • Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft
Spanngerät CPT • Einteilige Bauweise, Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät • Automatische Bandabtrennung durch Schafottmesser • Für PP-Kunststoffbänder • Geeignet für eckige und leicht...
Der Kombispanner vereint einen Schubstangenspanner und Senkrechtspanner in einem Spanner. Dadurch ist der Einsatz von unterschiedlichen Kniehebelspanner nicht nötig. Die horizontale und vertikale S...
Kraftbandspanner bis max. 19 mm Bandbreite Einfacher bedienungsfreundlicher manueller Spanner für alle Kraftbänder mit Breite von 9 bis 19 mm. Spannen erfolgt durch Einhebelkonstruktion. Auch zum N...
857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057160001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...