Stahlband-Umreifungsgerät Pneumatisch Das pneumatische Stahlbandumreifungsgerät ist die perfekte Wahl für die Umreifung in den Bandbreiten-Bereichen von 13 bis 19 mm Verpackungsstahlband. Die Einfa...
Ladegerät für Akku-Umreifungsgerät BXT 3 Ladegerät von Bosch Für Akkus von BXT-Umreifungsgeräten Passend für Akkus BXT 3-16 & BXT 3-19 Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) W...
Stahlband-Rundspanner mit Messer 13-19 mm • Universal einsetzbar • Für unregelmäßige Packstücke mit geringer Auflagefläche • Unbegrenzte Anspannung durch Transportrad • Standardstahlband mit hoher ...
Haspelspanner, für Lashbänder, bis 40 mm Bandbreite. Einfache Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Geringes Eigengewicht. Handliche Haspelspanner für einfaches manuelles Spannen von Lashbändern. Für ...
Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Swing Für Bänder von 13 bis 19 mm Br Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Swing Bandbreiten: von 13 bis 19 mm Bandstärken: bis 0,8 mm Funktionen: Spanne...
Reinigungs-Set für Umreifungsgeräte und Nassklebebandspender Inhalt: Schraubenzieher Torx Zum Öffnen des Seitendeckels bei Akku-Umreifungsgeräten zu Reinigungszwecken Schraubendreher Phillips Zum Ö...
STRAPEX STT 13-19 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern in 10 mm bis 19 mm Breite • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Für Hülsenverschlüsse ist ...
Ladegerät, für halbautomatisches Verschlussgerät, 220 - 240 V. Passend zu Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band halbautomatisch, Einsteiger und Bosch Li-Ion Akku, 12 V/6,0 Ah.
Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Das Gerät spannt, verschließt und schneidet ab. Zugfestigkeit bei Banddicke 0,38 - 0,60 mm bis 900 N...
STRAPEX STT 25 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern bis 25 mm Breite • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Schweizer Qualitätswerkzeug - robust u...