PET-Umreifungsband - 19,0 x 1,27 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 19,0 mm Bandstärke 1,27 mm 800 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser Das PET Umreifungsban...
Umreifungsband aus PET, High Quality, geprägt, 15,5 x 0,6 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,6 Reißfestigkeit = 3900 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2000 m Rollenlänge ...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 13 mm Stärke 0,5 mm Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %. Abgabe nur in ganz...
Polyester-Kraftband-Set, 13 und 16 mm Lieferung: Metallschnallen: 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück). Polyester-Kraftband: 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m). Hinweis: Praktisches und einfaches ...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 19 mm, Zugfestigkeit: 590 kp, Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
PET-Ballenpressband 13 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Kerndurchmesser (innen): 64 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 375 kg Rollen pro Karton: 4 Rollen pro Palette: 240 Gewich...
PET-Umreifungsband mit einer Länge von 1.750 Metern und einem 406mm Kern. Die Umreifungsbänder aus Polyethylenterephthalat eignen sich wegen ihrer extrem hohen Reißfestigkeit besonders zur Sicherun...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Ballenpressband 76 mm Kern • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit • Band kann bei Verwendung einer Stahlklemmen nachgespannt werden • Heißverleimt • Hervorragender Oberflächenschutz • Auf Wunsch in ...
Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 19 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, F...