Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Kati Twist, Die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60% geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Sta...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
SBP-Umreifungsband-Verschließer, für 12mm Verschlussplomben - Umreifungsbandverschließer: verschließt sicher die Metallverschlussplomben, zur Verwendung in Kombination mit dem Umreifungsbandspanner...
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanl...
EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM aus PP in Automatenqualität, 12 x 0,55 mm Für das EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM werden Industrieabfälle wie genutzte Airbags, Big Bags, Bänder oder Folien au...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Kompositband 16mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung bei einfachster und sicherster Anwendung. Seine hohe Zugkraft und die mit Kun...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
PET-Fadenband 16 mm x 600 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 600 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Karton: 2 Meter pro Palette: 48.000 PET-Polyes...
MOSCA PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelsc...