STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 12,7 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolu...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.900 N Kern: 406 mm 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 13 mm. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Umreifu...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
WIHE-lon PP-Umreifungsband, schwarz, für Handgeräte, Kleinrollen, 12,7 x 0,6mm, 500m, RK/kg: 213, Außen-Durchmesser: ca. 220mm, Höhe: ca. 160mm, Kern: ca. 62mm
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12,5 x 0,6 mm x 2500 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitun...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,60 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.700 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...