Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 16 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2400 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt zu 100 % recycelbar...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,70 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 3.100 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Verpackungsband Breite: 15,5 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 1.800 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Verpackungsband Breite: 16,0 mm Stärke: 0,50 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Verpackungsband Breite: 16,0 mm Stärke: 0,60 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.700 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...