Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm 5 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen zusätzlich mit Etikettrahmen Versc...
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und untergebauter Sitzbank Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau C+P Garderobenschränke S 2000 Classic Ausführung mit untergebauter Si...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Schulen, Höhe 1600 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können sp...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/9010 | CA5869-9010 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 30...
Der hochwertige und robuste Kleiderspind aus der Serie Evolo S 3000 verfügt über zwei getrennte Abteile, die jeweils per Drehriegel oder Zylinderschloss abgeschlossen werden. Für den Spind mit den ...
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/7035 | CA6007-7035 Garderobenschrank mit Sitzbank Anzahl Abteile: 4 Abteilbreite 400 mm HxBxT 2090 x 1600 x 500 mm Kompl...
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 2 Abteile, Breite 600 mm, Korpus weißaluminium / Tür weißaluminium. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunstst...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm 5 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür Verschließbar mit Drehriegelverschluss Unterbau Sockel K...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Der hochwertige und robuste Kleiderspind aus der Serie Evolo S 3000 verfügt über zwei getrennte Abteile, die jeweils per Drehriegel oder Zylinderschloss abgeschlossen werden. Für den Spind mit den ...
Kleiderspind-Doppelstock Cabo-Plus auf Füßen, 6 Fächer, B 900, T 500, H 1850 mm, grau/schwarzgrau Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezi...