Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korros...
AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 1200 mm, 3 Abteile, mit Vorhängeschlossvorrichtung, lichtgrau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulve...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, T...
Abteilschrank für Kinder Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 930 x 500 mm 3 Abteil(e) Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen Verschließbar mit Zylinderschloss Unterbau Fü...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosion...
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 620 x 520 mm | GWK3369 Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühl...
Edelstahlspinde universell einsetzbar. Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betriebe...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Kindergärten, Höhe 1300 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen könn...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwe...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend,...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Inne...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korros...