C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7021/6011 | CA5870-6011 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 30...
Der moderne Kleiderspind mit Füssen und 2 Abteilen der Breite 400 mm ist in verschiedenen, zeitlosen Farben erhältlich. Der Spind aus der Serie Evolo S 3000 bietet ausreichend Platz mit einer gross...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau. Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehake...
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 1 Abteil, Breite 300 mm, Korpus reinweiß / Tür reinweiß. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Türscha...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm 3 Abteil(e) Abteil Breite 400 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür Verschließbar mit Zylinderschloss Unterbau Sockel Konstr...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Garderobenschrank, mit Sockel, doppelstöckig • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Jeweils 2 Fächer übereinander • Ausstattung je Fach: Garderobenstange mit 3 verdrehsichere...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Kindergärten, Höhe 1300 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen könn...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Der moderne Kleiderspind mit Füssen und 2 Abteilen der Breite 400 mm ist in verschiedenen, zeitlosen Farben erhältlich. Der Spind aus der Serie Evolo S 3000 bietet ausreichend Platz mit einer gross...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
EVOLO Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, lichtgrau / enzianblau. Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren ...