Einseitige Garderobenbank, Kunststoffleisten lichtgrau • Sitzfläche aus Kunststoff, mit Stahlkern in lichtgrau • Einseitig • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße ...
Sitzbank Buchenleiste, HxTxB 420 x 370 x 2000 mm | CB0653 Sitzbank HxTxB 420 x 370 x 2000 mm Sitzbankleisten aus Buchenholz 115 x 20 mm mit Schuhrost Gestellfarbe Anthrazitgrau RAL 7016 Quadratrohr...
Doppelseitige Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant- Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbesc...
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.000 mm, mit Schuhrost, lichtgrau Die Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste verfügt...
Steinbock® Umkleidesitzbank, 2-seitig mit Hakenleiste, Breite 1.000 mm, ohne Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock®, 2-seitig mit Hakenleiste eignet sich bestens für Umkleideräume und ist in ver...
Dieses Schuhregal verbindet mehrere Vorzüge, die es zu einem praktischen Mitstreiter im Flur machen. Dank der Ablagen bewahren Sie bis zu 7 Paar Schuhe ordentlich und jederzeit griffbereit auf. Das...
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1000 mm | CB0730 Sitzbank mit Garderobensystem HxTxB 1600 x 400 x 1000 mm Einseitige Ausführung Sitzbankleiste aus weißem Kunststoff ohne Schuhrost...
Doppelseitige Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant- Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbesc...
PAVOY Umkleidesitzbank, 2-seitig, Länge 1.000 mm, ohne Schuhrost, lichtgrau Die Umkleidesitzbank PAVOY, 2-seitig verfügt über eine weiße Kunststoffsitzfläche die robust und langlebig ist. Die Sitzb...
Steinbock® Umkleidesitzbank, 2-seitig mit Hakenleiste, Breite 1.000 mm, mit Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock®, 2-seitig mit Hakenleiste eignet sich bestens für Umkleideräume und ist in vers...
Die Dielenbank mit Schuhablage ist das ideale Möbelstück für Deinen Eingangsbereich. Bis zu 3 Paar Schuhe finden auf der Gitterablage der Flursitzbank einen Platz und sind so jederzeit schnell zur ...