3055545 - T30UDPAQ / Ultraschallsensor Reflexionstaster Blindzone: 15 cm, Reichweite: 100 cm Kompakte Bauform, Anschluss über M12x1 Steckverbinder Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder S...
Ultraschallsensor UP56, Ultraschallwandler mit PTFE-Beschichtung, Druckfest bis 6 bar, Tastweite 30 ... 250 mm (350 mm), 2 x PNP, G 1 (1.4571), Herstellernr.: 6041661
Ultraschallsensor QT50ULBQ6-CRFVUltraschallsensor, Reflexionstaster, mit Analogausgang, max. Reichweite 6000 mm, LED-Anzeige der Signalstärke, Stecker, 5-polig, M12 x 1, Temperaturkompensation über...
Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein Edelstahl 303 Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 1 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner + S...
3055550 - T30UDPB / Ultraschallsensor Reflexionstaster Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm Kompakte Bauform, Kabel, 2m Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder Steuerungsleitung einstellba...