ASA U-Profile, Breite 2,0 mm Höhe 1,0 mm 5 Stück, Länge je 330 mm Achtung: Die tatsächlichen Maße können von den angegebenen Richtwerten des Herstellers um einige Prozent abweichen. Dies ist bei de...
Alu-U-Profil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 15X15X2MM, A=15 mm, B=2 mm, Breite=15 mm, Höhe=15 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 E...
U TULIP Stange - Schutzprofil • Optimaler Schutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport • Einfach auf Maß zu bringen • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Gute Eigenklemmung durch die ...
EVN Lichttechnik Alu-U-Profil 36x15,5mm x 1m AP SF 100 Farbe Aluminium, Werkstoff Aluminium, Aluminium-Profil eloxiert, Abmessungen: Länge 1 m, Breite 36 mm, Höhe 15,5 mm