Glasrohr GL 45 für Trockenmittel, ohne Verbinder, leer geeignet für multi EA 2000 / 4000 Serie mit HT 1500 und HTS 1500 geeignet für HT 1300 und TIC Feststoffmodul der multi N/C Serie
Trockenrohre, PE-HD Stopfen an beiden Rohrenden abnehmbar. Mit Oliven, für Schläuche Ø 8 - 10 mm. Abmessungen außen (Ø x L) 20 x 150 mm Gesamtlänge 220 mm
Trockenrohre, U-förmig, DURAN®-Rohr Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12616. Mit oder ohne austauschbarem Hahnstopfen. U-förmig, Ø Rohr 12 mm. Ø Schlauchansätze 6 mm. Länge 125 mm NS 14/23
Trockenrohre, U-förmig, DURAN®-Rohr Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12616. Mit oder ohne austauschbarem Hahnstopfen. U-förmig, Ø Rohr 12 mm. Ø Schlauchansätze 6 mm. Länge 150 mm NS 19/26
Trockenrohre, U-förmig, DURAN®-Rohr Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12616. Mit oder ohne austauschbarem Hahnstopfen. U-förmig, Ø Rohr 12 mm. Ø Schlauchansätze 6 mm. Länge 130 mm NS ohne
Trockenrohre, DURAN®-Rohr Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Chlorcalciumrohr. Mit einer Kugel. Gerade oder gebogen. Ø bis Kugelbogen innen 13 mm. Typ Gerade Länge 100 mm