Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tritthocker

  Tritthocker  (137 Angebote unter 27.649.652 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tritthocker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rollhocker Step lgrau Kunstst. TÜV/GS EN 14183-F (53 Angebote) 
WEDO® Rollhocker STEP, lichtgrau (RAL 7035) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf St...
WEDO
212237
ab € 26,21*
pro Paket
 
 Stück
Rollhocker Step sw Kunstst. TÜV/GS EN 14183-F (43 Angebote) 
WEDO® Rollhocker STEP, schwarz (RAL 9005) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stah...
WEDO
212201
ab € 26,15*
pro Paket
 
 Stück
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE (2 Angebote) 
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, ...
HJH Office
830005
ab € 38,16*
pro Stück
 
 Stück
Rollhocker Step gr Kunstst. TÜV/GS EN 14183-F (42 Angebote) 
WEDO® Rollhocker STEP, grau (RAL 7012) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
WEDO
212212
ab € 26,33*
pro Paket
 
 Stück
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012 (38 Angebote) 
WEDO® Rollhocker, grau (RAL 7012), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich....
WEDO
212112
ab € 38,30*
pro Paket
 
 Stück
Tritthocker, 255mm, Stufen 1, Stahl (2 Angebote) 
Tritthocker, Typ=7898488, Gewicht=2.2 kg, Höhe gesamt=255 mm, Plattformhöhe=255 mm, Stufen=1, Farbe=Black / Grey, Material=Stahl
RS Pro
7898488
ab € 16,49*
pro Stück
 
 Stück
Profilgummiring, für WEDO Rollhocker, Ø 400 mm. (1 Angebot) 
Profilgummiring, für WEDO Rollhocker, Ø 400 mm.
WEDO
201802
ab € 10,15*
pro Stück
 
 Stück
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000 (36 Angebote) 
WEDO® Rollhocker, rot (RAL 3000), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. ...
WEDO
212102
ab € 38,46*
pro Paket
 
 Stück
Rollhocker Step bl Kunstst. TÜV/GS EN 14183-F (42 Angebote) 
WEDO® Rollhocker STEP, blau (RAL 5002) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
WEDO
212203
ab € 26,23*
pro Paket
 
 Stück
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Höhe belastet 420 mm, drei Gleitrollen, schwarz. (1 Angebot) 
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Höhe belastet 420 mm, drei Gleitrollen, schwarz. Ohne Belastung leicht zu verschieben. Hohe Standsicherheit. Rutschfeste, bequeme Trittfläche. Drei federnde Glei...
Eurokraft
119972
ab € 36,95*
pro Stück
 
 Stück
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002 (40 Angebote) 
WEDO® Rollhocker, blau (RAL 5002), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich....
WEDO
212103
ab € 38,28*
pro Paket
 
 Stück
Rollhocker Metall sw TÜV EN 14183-F RAL 9005 (42 Angebote) 
WEDO® Rollhocker, schwarz (RAL 9005), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderli...
WEDO
212101
ab € 38,45*
pro Stück
 
 Stück
Rollhocker ROHO 5 x 5 mit glatter Abdeckung , 4 Lenkrollen (4 Angebote) 
Rollhocker ROHO 5 x 5 mit glatter Abdeckung , 4 Lenkrollen Jederzeit einsatzbereit Ideal zum Transport von übergroßen Töpfen und sperrigen Gegenständen Aus rostfreiem Edelstahl Bitte beachten Sie: ...
B.PRO
572370
ab € 317,38*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoff-Rolltritt Kunststoff RAL 7035 lichtgrau (13 Angebote) 
Rolltritt aus stabilem, wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert Drei Federrollen für leichtes Verschieben Automatische Absenkung unter Belastung Integrierter Brems- und Abweisring Hohe Sta...
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,48*
pro Stück
 
 Stück
Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, rot (5 Angebote) 
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe u...
ALCO Albert
895-12
ab € 49,86*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tritthocker
^

Das wird Sie vom Hocker hauen!

Ein Hocker − oder auch Schemel genannt − ist ein einfaches Sitzmöbel, das meist keine Lehne oder lediglich eine Rückenstütze besitzt. Einige Hocker wie z .B. der Rollhocker sind zudem auf Rollen gelagert und somit fahrbar.

Zeitloses Accessoire

Der Barhocker ist ein Klassiker unter den Stühlen. Er verführt durch seinen unwiderstehlichen Charme und seiner zeitlosen Eleganz. Aufgrund seiner hohen aber schlanken Bauweise lädt er insbesondere zum Sitzen an einem Tresen oder einer Theke ein und taucht jede Räumlichkeit in ein stilvolles Ambiente. Er ist längst nicht mehr nur Gebrauchsgegenstand, sondern Teil eines modernen Lifestyles. Meist werden Barhocker in Kneipen verwendet, wo Gäste an der Bar direkt vor dem Ausschank Platz nehmen können. Aber auch in Küchen oder in Empfangsräumen werden Barhocker immer beliebter. Sie versprühen gleichzeitig eine gewisse Noblesse und Zwanglosigkeit.

Praktisch und steril

Neben der Gastronomie findet der Hocker auch im medizinischen Bereich verbreitet Anwendung. So ist ein Laborhocker aus laborgeeigneten Materialien gefertigt und ist leicht abwaschbar und zu desinfizieren. Ein Reinraum-Arbeitshocker findet überall dort Anwendung, wo sehr viel Wert auf Sauberkeit und Sterilität gelegt wird − wie in der Pharmazie und Medizin. Auch Kabinen-  und OP-Hocker sind für den Einsatz in der Medizin konzipiert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.