Die Treppenkarre eignet sich zum Transportieren von Lasten über Treppenstufen und zum Verfahren bei guten Bodenverhältnissen. Produktbeschreibung: ausgestattet mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, mit je...
Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 660 x 520 mm Traglast 150 kg Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm Konstruktion aus Stahl (verschweißt) Gestell mit schlag- un...
Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite 1210 x 560 mm Traglast 175 kg Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm Konstruktion aus Stahl (verschweißt) Gestell mit schlag- und kratzfester ...
Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite x Tiefe 1225 x 510 x 870 mm Traglast 200 kg Schaufel Breite x Tiefe 350 x 500 mm zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar Konstru...
Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite x Tiefe 1225 x 510 x 870 mm Traglast 200 kg Schaufel Breite x Tiefe 350 x 500 mm zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar Konstru...
Meister Werkzeuge 8985750 Treppenkarre klappbar Stahl Traglast (max.): 120 kg Stufen-Sackkarre Ausstattung: Mit Je 2 x 3 sternförmig angeordneten Rädern zur einfach Beförderung von Gegenständen übe...
Ersatzakku für Auer Treppenraupe Treppensteiger 24V 2 x 12V 30AhDas Set besteht aus: 2x Universal Power UPC12-30 Der Zyklenakku ist geeignet für:Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwen...
Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten leichter und wendiger Transport auch auf kleinstem Raum müheloses Aufnehmen und Transportieren von Paketen, Kartons und allen anderen Gegenständen ...