| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 24 VAC 24VA (3 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 24/24, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=31.5 mm, Leistung=24 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP... |
Block Transformatoren FL 24/24 |
ab € 16,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 71,11* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/20kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/20kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F |
|
ab € 3.835,82* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 24 VAC 42VA (3 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 42/24, Breite=70 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=39 mm, Leistung=42 VA, Länge=83.5 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP... |
Block Transformatoren FL 42/24 |
ab € 25,67* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/250kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/250kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. T... |
|
ab € 18.750,38* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 24 VAC 4VA (3 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 4/24, Breite=44 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=17.5 mm, Leistung=4 VA, Länge=53 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00... |
Block Transformatoren FL 4/24 |
ab € 11,21* pro Stück |
| |
Block USTE 2500/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Universal-Netztransformator 1 x (4 Angebote) Features: 1 x 208 V/AC, 230 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 415 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 525 V/AC, 550 V/AC, 575 V/AC, 600 V/AC 2 x 115 V/AC, 230 V/AC 2500 VA |
Block Transformatoren USTE 2500/2x115 |
ab € 360,29* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/25kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/25kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F |
|
ab € 4.257,24* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 24 VAC 52VA (3 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 52/24, Breite=70 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=49 mm, Leistung=52 VA, Länge=86.5 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP... |
Block Transformatoren FL 52/24 |
ab € 29,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 358,03* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/30kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/30kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F |
|
ab € 4.885,25* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 24 VAC 6VA (5 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 6/24, Breite=44 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=22.6 mm, Leistung=6 VA, Länge=53 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00... |
Block Transformatoren FL 6/24 |
ab € 8,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 357,54* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/3kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/3kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechg... |
|
ab € 997,67* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 5 VAC 4VA (2 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 4/5, Breite=44 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=17.5 mm, Leistung=4 VA, Länge=53 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00,... |
Block Transformatoren FL 4/5 |
ab € 11,24* pro Stück |
| |
|