| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 12 VAC 52VA (3 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 52/12, Breite=70 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=49 mm, Leistung=52 VA, Länge=86.5 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP... |
Block Transformatoren FL 52/12 |
ab € 29,96* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/630VA (4 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/630VADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblech... |
|
ab € 471,11* pro Stück |
| |
Block USTE 100/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Universal-Netztransformator 1 x 208 V/AC (7 Angebote) Block USTE 100/2x115 Steuertransformator,Trenntransformator,Universal-Netztransformator 1 x 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/... |
Block Transformatoren USTE 100/2x115 |
ab € 44,54* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren STEU 1000/24 |
ab € 170,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 59,74* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/160VA (4 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/160VADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblech... |
|
ab € 308,19* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/100kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/100kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. T... |
|
ab € 10.563,98* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 15 VAC 10VA (7 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 10/15, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=23 mm, Leistung=10 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00... |
Block Transformatoren FL 10/15 |
ab € 9,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 356,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,27* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/10kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/10kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F |
|
ab € 2.526,44* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 15 VAC 14VA (6 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 14/15, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=24.4 mm, Leistung=14 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP... |
Block Transformatoren FL 14/15 |
ab € 12,01* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/3kVA (4 Angebote) 3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/3kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B |
|
ab € 785,63* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/2kVA (4 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/2kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechg... |
|
ab € 717,76* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/12,5kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/12,5kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. ... |
|
ab € 2.922,69* pro Stück |
| |
|