Hohe Schittleistung bei guter Standzeit in Stahl Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW) Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Klingspor A 946 TZ Trennscheiben 150 x 1,6 x 22,23 mm gerade Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbei...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT. • Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Hohe Lebensdauer • Weniger F...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Die 0,8 mm dünne Trennscheibe mit hervorragender Laufruhe, trennt mit präzisem und nahezu gratfreiem Schnitt. • Präziser Schnitt, weniger Kraftaufwand • Minimale Gratbildung für weniger Nachbearbei...
Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung, auch für Gusswerkstoffe Härte: mittel Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Trennscheiben mit 2 verstärkten ...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT. • Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Hohe Lebensdauer • Weniger F...
Klingspor A 946 TZ Trennscheiben 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbei...
Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung Härte: hart Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW) 61...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 10,00 mm enthalten
Klingspor A 946 TZ Trennscheiben 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbei...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl Harte Ausführung für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 3 KW) A 36-S: mit einem innenliegenden Gewebe für schnelle Schnitte Arbeitshöc...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 10 mm
Hohe Schittleistung bei guter Standzeit in Stahl Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW) Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s