Die Trennscheibe Best for Metal Rapido gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die geringe Scheibendicke sorgt für präzise Schnitte. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. D...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 115x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A24R-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton ...
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzs...
Klingspor A 24 R Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Die Trennscheiben Best for Metal besitzen eine herausragende Lebensdauer beim Schneiden anspruchsvoller Materialien. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. Dadurch ist sie besonders v...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 350x2.6 mm gerade | für Trennvorrichtung | A36S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte S Korngröße 36 n max. (1/min) 5400 Produktverpackung K...
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzs...
Klingspor A 24 R Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung v...