Dieses Hochleistungswerkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen, und bietet in den Standardbreiten eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Kostenprobleme. Dafür so...
Die Technologie von TYROLIT macht den Einsatz von 2 Außengeweben möglich und ist gut zum Trennen von Vollmaterial und großen Querschnitten geeignet. Die BASIC* Scheibe bietet daher gute Stabilität ...
Die X-LOCK Trennscheibe Best for Universal Diamond bietet eine hervorragende Nutzungsdauer bei allgemeinen Baumaterialien wie z. B. Beton, armiertem Beton, Mauerwerk, Sandstein, Kalkstein und Dachp...
Die Technologie von TYROLIT macht den Einsatz von 2 Außengeweben möglich und ist gut zum Trennen von Vollmaterial und großen Querschnitten geeignet. Diese STANDARD** Trennscheibe ermöglicht durch i...
Kunstharzgebundene, glasfaserverstärkte Korund-Metalltrennscheiben zur Bearbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen. Für alle Metalltrennarbeiten geeignet. Mit allen Winkelschleifern mit 22,23-mm-...
TYROLIT bietet für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Kappschnitt die optimalsten Werkzeuge. Geeignet ist dieses Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmateri...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 50x1 mm gerade | Bohrung 10 mm | für Geradschleifer Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 46 n max. (1/min) 30500 Produktverpackung K...
Kunstharzgebundene, glasfaserverstärkte Korund-Metalltrennscheiben zur Bearbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen. Für alle Metalltrennarbeiten geeignet. Mit allen Winkelschleifern mit 22,23-mm-...
Diese Scheibe wurde durch Optimierung der Spezifikation zum Trennen von Schienen entwickelt. Trotz extremer Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen bietet die Schienen...