TYROLIT Trennscheibe Premium D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm mit erhöhter Leistung und deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß besonders geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben un...
TYROLIT bietet für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Kappschnitt die optimalsten Werkzeuge. Darunter auch die PREMIUM*** Trennscheibe für Stahl in Durchmessern von 300 bis 500 mm. Diese...
Extradünne Trennscheiben für Aluminium "FTX-Alu" Ausführung: Sehr harte Trennscheibe mit faserstoffverstärkter Kunstharz-Spezialbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 ∙...
Vorteile: Schnelles Trennen, auch von Vollmaterial - Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 8...
TYROLIT Trennscheibe Premium D125x1mm ger.NE-Metalle Bohr.22,23mm mit einer hohen Schnittigkeit bei Nichteisenmetallen neue Spezifikation verhindert das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe zur B...
TYROLIT bietet für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Kappschnitt die optimalsten Werkzeuge. Darunter auch die PREMIUM*** Trennscheibe für Stahl in Durchmessern von 300 bis 500 mm. Diese...
Extradünne Trennscheiben für Aluminium "FTX-Alu" Ausführung: Sehr harte Trennscheibe mit faserstoffverstärkter Kunstharz-Spezialbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 ∙...
Vorteile: Schnelles Trennen, auch von Vollmaterial - Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 8...
Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauer...
Dünne Trennscheibe für den universellen Gebrauch, wie z.B. zur Bearbeitung von Stein, Fliesen, Kuststoffe, etc. Gute Schnittleistung bei guter Standzeit Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, ge...
Diese Scheibe wurde durch Optimierung der Spezifikation zum Trennen von Schienen entwickelt. Trotz extremer Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen bietet die Schienen...
Extradünne Trennscheiben für Edelstahl "FT-INOX"Ausführung: Sehr harte, eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinie...