Trennscheibe A46U-BF725 Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigk...
Für das Trennen von Nichteisenmetallen ist eine hohe Schnittigkeit des Werkzeugs Voraussetzung. Dafür hat TYROLIT eine spezielle Rezeptur und Fertigungsmethode entwickelt, um auch auf NE-Metallen k...
Schnittbreite 0,8 mm geeignet für höchstfeste Dünnbleche der neusten Fahrzeuggeneration hohe Flexibilität saubere Schnittflächen, wenig Gratbildung geeignet für Kunststoff, dünne VAund Stahlbleche ...
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 125 x 1,0 x 22,23 mm Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlgus...
Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...
Die Trennscheibe Standard for Inox ist eine gute Wahl für eine zuverlässige Bearbeitung von Edelstahl. Die Scheibe besteht aus Aluminiumoxid – speziell entwickelt für die Verwendung mit Edelstahl. ...
Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413 Produktmerkmale 3911-Serie: Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Hochwertige S...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Dieses Werkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen. Unsere BASIC* Trennscheibe 2in1 hat eine gute Standzeit und Stabilität. Geeignet ist dieses Werkzeug zum Tre...
Wolfcraft 1622300 Trennscheibe gekröpft 125 mm 5 St. Metall 5 Trennscheiben Ausstattung: Für Winkelschleifer hohe Schnittleistung, lange Standzeit gemäß EN 12413 Bohrung: ø 22,2 mm Schnittgeschwind...