Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Klingspor A 46 N Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen
Klingspor A 24 R Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von...
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneid...
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn
Klingspor A 24 EX Trennscheiben X-LOCK 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und ...
Trennscheibe für Stahlbearbeitung, Klingspor Ausführung: Korund (A24 bei Stärke 2,5-3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 2...
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mit der Außenkante der Scheibe und ist damit ideal zum Trennen von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohr...
X-LOCK-Trennscheibe A 24 Extra für Metall • Schneller Schnitt und gute Standzeit • X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel • Für die Bearbeitung von Metall
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium ent...
Die 3-in-1-Disc ermöglicht mit nur einer Scheibe hochwertige Abschlussergebnisse beim Schneiden, Schleifen und Endbearbeiten von Metall einschließlich Inox. Hochwertige Schleifmittel ermöglichen be...